Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 10000A LSA-Plus 46150.24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E808H38
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     46150.24
EAN/GTIN:
     4049759067281
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 3
blitzstromableiter
Ableiter Typ3 24VAC 24VDC 10000A LSA-Plus 46150.24
Weitere Informationen:
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
10 kA
Montageart:
LSA-Plus steckbar
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA kA
Nennlaststrom:
10000 A A
Nennspannung AC:
24 - 24 V
Nennspannung DC:
24 - 24 V
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Datenleitungsschutz, Datenleitungsüberspannungsschutz, Feinschutz, Fernmelde-Überspannungsschutz, ISDN-Überspannungsschutz, Mobilfunk-Überspannungsschutz, MSR-Schutz, SAT-Überspannungsschutz, Signalschutz, Telefonschutz, TV Überspannungsschutz, Überspannungsableiter für Informations-/MSR-Technik, Überspannungsableiter für MSR-Technik, Überspannungsschutz für Datennetze, Überspannungsschutz für MSR-Technik, Überspannungsschutz Mess- und Regeltechnik, Überspannungsschutz mit Ex-Ausführung, Überspannungsschutzmodul, Video Überspannungsschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 19,08*
€ 26,37*
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 26,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 29,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,88*
€ 32,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.