Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 6f SC-D 1HE OM3 19Zoll m.Pigtails max:12f B70203.12OM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-E808J19
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     B70203.12OM3
EAN/GTIN:
     4049759041199
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
LWL-Patchpanel 6f SC-D 1HE OM3 19Zoll m.Pigtails max:12f B70203.12OM3
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Pigtails:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, Breakoutbox, Spleißbox, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, lwl patchpanel, 6 fach patchpanel, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 61,72*
€ 75,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 81,12*
€ 98,72*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.