Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox SC 50/125µ OM3 nicht ausziehbar 12 Pigtails/6 Kuppl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-B70203.12OM3
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B70203.12OM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
0
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
6
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
true
Mit Pigtails:
true
Faserart:
Multimode 50/125
Faserklasse:
OM3
APC-Ausführung:
false
Steckverbindertyp außen:
SC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
SC-Duplex
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44.5 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
244 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, Breakoutbox, Spleißbox, lwl patchkabel sc stecker auf sc stecker om4, lwl patchpanel, 6 fach patchpanel, Bestückte Spleißbox, Verteilerfeld bestückt, SC-SC, OM3, LWL-Patchpanel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 61,72*
€ 75,64*
€ 5,95*
ab € 81,12*
€ 98,72*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.