Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 12f ST 1HE max:12f 19Zoll B61003.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E809E98
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     B61003.12
EAN/GTIN:
     4049759040642
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
LWL-Patchpanel 12f ST 1HE max:12f 19Zoll B61003.12
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
483 mm mm
Farbe:
grau
Faserart:
Multimode 50/125
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Höhe:
44.5 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp außen:
ST
Steckverbindertyp innen:
ST
Tiefe:
244 mm mm
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 12 port, lwl patchpanel, patchpanel 1he, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 40,15*
€ 53,86*
€ 4,90*
ab € 40,19*
€ 53,87*
Frei Haus
ab € 41,47*
€ 55,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,26*
€ 69,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.