Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox, ST, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox, ST, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B610
Spleißbox, ST, waagerecht, 1-reihig, (B x H x T) 483 x 44.5 x 244 mm, grau, B610
Artikel-Nr.:
     4502-26P0846
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     B61003.12
EAN/GTIN:
     4049759040642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißbox, B61003.12, EFB Elektronik Teilbestückte Spleißbox mit Kupplungen. Features * Je 1 Spleißkassette mit 1 Spleißhalter pro 12 Kupplungen * Bis zu 4 Spleißkassetten verwendbar * Metallgehäuse ausziehbar * Frontblende verschraubt * Kabeleinführungen rückseitig
Weitere Informationen:
Anordnung:
waagerecht, 1-reihig
Anschluss:
ST
Ausführung:
Spleißbox
Breite:
483 mm
Farbe:
grau
Höhe:
44.5 mm
Tiefe:
244 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.83 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 12 port, lwl patchpanel, patchpanel 1he, Computer, Computerzubehör, Patch-Panel, Patch-Verteiler, Spleißkassette, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 40,07*
€ 53,59*
€ 4,90*
ab € 40,35*
€ 53,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 55,39*
€ 5,95*
ab € 52,94*
€ 69,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.