Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST RiLine L55mm Rundl Hut_3515mm SV9342.950


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9342.950 Silber Stahl
Rittal SV 9342.950 Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     262-E810G96
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9342950
EAN/GTIN:
     4028177503991
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
hutschiene rittal
tragschiene
Tragschiene ST RiLine L55mm Rundl Hut_3515mm SV9342.950
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm mm
Höhe:
15 mm mm
Lochform:
Rundloch
Länge:
55 mm mm
Materialstärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Montageschiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,044*
5
€ 4,00*
ab € 3,124*
€ 4,17*
5
€ 5,00*
ab € 3,368*
€ 4,264*
5
€ 3,90*
ab € 3,814*
€ 4,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,49*
€ 20,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.