Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmixer 450W ws Kst 0,7l Kst MFQ3540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
MFQ3540, Handrührer
Artikel-Nr.:
     262-E810I33
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ3540
EAN/GTIN:
     4242002411903
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Handmixer 450W ws Kst 0,7l Kst MFQ3540
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
450 W
Ausführung:
Handmixer
Behälter:
Kunststoff
Breite:
201 mm
Fassungsvermögen:
0.7 l l
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
141 mm
Set-Ausführung:
ja
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
77 mm
Werkstoff des Mixstabes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer, Cocktail-Mixer, Combi-Standmixer, Handpassiergerät, Mixer, Mixgerät, Mixstab, Party-Shaker, Passierstab, Power-Standmixer, Profi-Stabmixer, Quirle, Rühr- und Mixgerät, Rühr-/Mixgerät, Rührgerät, Schnellmixstab, Shaker, Stabmixer, Standmixer, Standmixer mit Küchenwaage, Universalmixer, Zauberstab, Zauberstab-Stabmixer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 8,00*
ab € 32,92*
€ 40,50*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 34,23*
€ 42,14*
1
€ 5,00*
ab € 34,77*
€ 42,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 34,86*
€ 42,83*
1
€ 3,90*
ab € 35,88*
€ 43,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 126,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.