Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handrührer m.Mixstab MFQ3540 ws/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handrührer m.Mixstab MFQ3540 ws/gr
Handrührer m.Mixstab MFQ3540 ws/gr
Artikel-Nr.:
     6012-18675854
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ3540
EAN/GTIN:
     4242002411903
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer

Handrührer m.Mixstab MFQ3540 ws/gr

Exzellente Ergebnisse 450 Watt Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht bei gleichzeitig bewährter Bosch Qualität. 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl für individuelles Arbeiten Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe für maximale Leistung Komfort Ergonomisch geformter Soft-Touch-Handgriff sorgt für Sicherheit und bequemes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
450 W
Spannung:
220..240 V
Behälter:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
0,5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Set-Ausführung:
ja
Erweiterbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handmixer bosch, bosch handmixer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
1
€ 8,00*
ab € 32,92*
€ 40,50*
3
€ 5,95*
ab € 34,23*
€ 42,14*
1
€ 5,00*
ab € 34,77*
€ 42,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 34,86*
€ 42,83*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,88*
€ 43,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.