Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 40A 220-240VAC 2TE 0-250VAC 2Ö GC4002M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz GC, 2Ö, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=6ST
Installationsschütz GC, 2Ö, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=6ST
Installationsschütz GC, 2Ö, 4,6VA, Spule 220-240VAC, Ith: 40A, VE=6ST
Artikel-Nr.:
     262-E811D71
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GC4002M5
EAN/GTIN:
     3389110641905
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Installationsschütz 40A 220-240VAC 2TE 0-250VAC 2Ö GC4002M5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 250 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
220 - 240 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
65 mm mm
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,98*
€ 78,46*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 75,82*
€ 82,04*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,94167*
€ 83,30167*
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 74,77*
€ 84,00*
Lager 262
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 89,92*
€ 97,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 586,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.