Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankprofil ST Schraubbef metrisch vz M 425x35mm RZT410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046036R9999 Industrielles Profil Fest
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX046036R9999 Industrielles Profil Fest
Artikel-Nr.:
     262-E811H82
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX046036R9999
EAN/GTIN:
     4011617460367
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
profilschiene 300 mm
Schrankprofil ST Schraubbef metrisch vz M 425x35mm RZT410
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung:
metrisch
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
425 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
35 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: profilschiene
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,26*
€ 15,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,37*
€ 15,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 17,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,62*
€ 17,38*
€ 3,90*
ab € 12,74*
€ 17,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.