Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse STKst IP65 B400xH500xT160mm ET160mm geschl FL162A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leergehäuse STKst IP65 B400xH500xT160mm ET160mm geschl
Leergehäuse STKst IP65 B400xH500xT160mm ET160mm geschl
Artikel-Nr.:
     262-E812A99
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FL162A
EAN/GTIN:
     3250610670699
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Leergehäuse
Leergehäuse STKst IP65 B400xH500xT160mm ET160mm geschl FL162A
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
48
Anzahl der Reihen:
3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
400 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
16
Einbautiefe:
160 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
500 mm mm
Innentiefe:
100 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.2 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
630 A
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Tiefe:
160 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilertür, leergehäuse hager ip65, schalterabdeckung, hager schalterabdeckung, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,60*
€ 146,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,41*
€ 148,23*
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 155,54*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 130,19*
€ 156,50*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,88*
€ 156,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FL93Z
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.