Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP20 150W ws 1stuf 230V 140x225x177mm IL21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     262-E812D88
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     616.00
EAN/GTIN:
     4211125616007
Suchbegriffe:
Infrarot-Lampe
Infrarotlampe
Infrarotlicht-Lampe
Infrarotlichtlampe
Infrarotstrahler IP20 150W ws 1stuf 230V 140x225x177mm IL21
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Infrarotstrahler | Standstrahler
Breite:
140 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
225 mm mm
Max. Heizleistung:
150 W W
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
177 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Rotlichtlampe, Wärme-Lampe, Wärmelampe, Rotlichtstrahler, infrarotlampe, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 27,34*
€ 36,50*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 29,19*
€ 37,96*
1
€ 4,00*
ab € 40,60*
€ 55,85*
1
€ 3,50*
ab € 55,42*
€ 70,01*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 73,47*
€ 90,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 151,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.