Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-M Ø45mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 ger US-M,AD45-M40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E812H24
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010830040
EAN/GTIN:
     4025113208712
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m40
Schlauchverschraubung Ms US-M Ø45mm Gew M40x1,5 M40 x 1,5 1_14Zoll IP40-66 ger US-M,AD45-M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
57 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
13 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
57 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung flexa, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,23*
€ 88,85*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,3784*
€ 108,5284*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,5448*
€ 111,6548*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,09858*
€ 112,37858*
€ 5,00*
ab € 93,47*
€ 115,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,85*
€ 105,7315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,14*
€ 103,6966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,31*
€ 99,1389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,78*
€ 96,1282
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,23*
€ 83,5737
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 35,115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.