Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung M40 M 40 x 1,5 Messing vernickelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134080
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-M40AIRFLEX-KLEINPACK.
EAN/GTIN:
     4025113208712
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m40
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 54 - IP 65, kleine Packungseinheit geeignet für Kunststoff-Schutzschläuche AIRflex-KUW-PVC--AS / AIRflex-KUW-PU-AS / AIRflex-GRS (IP65) / AIRflex-K metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 43 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 38 mm, Gesamthöhe: 57 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 54, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 45 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 45 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M40 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5 AD: 45 VPE: 2 Stck. M: 40x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-M40AIRFLEX-KLEINPACK.
Ident Code:
15010830040
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung flexa, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,43*
€ 88,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,4184*
€ 108,2484*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,9048*
€ 111,2648*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,54858*
€ 111,97858*
€ 5,46*
ab € 93,29*
€ 115,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,2484*
€ 128,8156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,2384*
€ 126,4237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,1784*
€ 120,4023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,8984*
€ 118,8791
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,4184*
€ 104,0279
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 43,7092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.