Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A 250V REG T58mm elektr.Schalt ESR12NP-230V+UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A 250V REG T58mm elektr.Schalt
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A 250V REG T58mm elektr.Schalt
Artikel-Nr.:
     262-E813B24
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     21100102
EAN/GTIN:
     4010312107928
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Impulsrelais
Installationsrelais
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A 250V REG T58mm elektr.Schalt ESR12NP-230V+UC
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
elektronisch Schalter
Max. Glühlampenlast:
2300 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
500 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
4 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannung 2:
8 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Versorgungsspannung:
250 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Stoßrelais, Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, stromstoßschalter eltako dc, din-schienen schaltnetzteil, nachlaufrelais eltako, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 26,63*
€ 35,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,89*
€ 35,25*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 27,02*
€ 35,58*
3 Tage
33
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 35,59*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 27,90*
€ 36,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.