Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 Ms vernick schlagf 8000.40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E813D91
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8000.40
EAN/GTIN:
     7611614108766
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m40 metall
gegenmutter
Gegenmutter M40 Ms vernick schlagf 8000.40
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,02*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,37345*
€ 3,19345*
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,41478*
€ 3,25478*
1
€ 5,46*
ab € 2,22*
€ 3,41*
4 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 2,4789*
€ 3,7789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,19345*
€ 3,80021
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98345*
€ 3,55031
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37345*
€ 2,82441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 79,83625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
8000.17
ab € 0,39*
Ähnlich
AGRO
8000.25
ab € 0,68*
Ähnlich
AGRO
8000.32
ab € 1,43*
Ähnlich
Kaiser
8000.12
ab € 0,29*
Ähnlich
Kaiser
8000.20
ab € 0,48*
Ähnlich
Kaiser
8000.50
ab € 4,19*
Ähnlich
Kaiser
8000.63
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.