Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Ausg Ausg.Spg Spannung Strom Schraub FX3U-4DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogausgangsmodul 16Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA
Analogausgangsmodul 16Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA
Artikel-Nr.:
     262-E814C76
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     169509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX3U Erweiterungsmodul
mitsubishi fx erweiterungsmodul
SPS-Analoges EA-Modul 4Ausg Ausg.Spg Spannung Strom Schraub FX3U-4DA
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Breite:
55 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 255,86*
€ 301,18*
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 301,84*
Frei Haus
ab € 258,64*
€ 304,56*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,13*
€ 322,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 303,56*
€ 354,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,15*
€ 421,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,44*
€ 415,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,77*
€ 401,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,68*
€ 392,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.