Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Netzteil f.5V-Bus der MELSEC FX3U FX3U-1PSU-5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgungsmodul für 5V-Bus FX3U-1PSU-5V
Spannungsversorgungsmodul für 5V-Bus FX3U-1PSU-5V
Artikel-Nr.:
     262-E814C78
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     169507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzgerät
Netzteil für modulare SPS
Netzteilmodul
Schaltnetzgerät
SPS-Netzteil f.5V-Bus der MELSEC FX3U FX3U-1PSU-5V
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung DC:
4.75 - 5.25 V
Breite:
55 mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Höhe:
90 mm
Max. Ausgangsstrom DC:
1 A
Redundanzfähigkeit:
ja
Tiefe:
87 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,78*
€ 178,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,28*
€ 178,82*
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 185,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 154,46*
€ 190,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,15*
€ 209,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,75*
€ 249,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,33*
€ 230,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.