Startseite > Elektronik, Elektrotechnik > Elektrotechnik > Spannungsversorgung
| ||||||||||||
Die sichere und zuverlässige Stromversorgung für ihre Geräte!Server sind das Herzstück der IT-Abteilung jedes Unternehmens. Umso wichtiger ist es daher, deren Schutz und Funktionalität zu gewährleisten. Mit den stetig wachsenden Anforderungen und Einsatzbereichen, wie z.B. der Virtualisierung oder der Einführung von Bladeservern, werden ebenso stetig mehr Geräte, Leistung und Sicherheit in einem Datacenter benötigt. APCTM bietet mit seinen Geräten vielfältige Lösungen für die Datacenter-Infrastruktur sowie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Server-RacksOb Netzwerkschrank, Serverraum oder Rechenzentrum, Racks stellen in der IT die Basiskomponente für die Unterbringung und das Management der benötigten Geräte dar. Die heutigen Server- und Netzwerkanwendungen mit ihrer hohen Leistungsdichte erfordern eine effiziente und flexible Rack-Infrastruktur, die die Unterbringung verschiedener Ausrüstung und ein leistungsfähiges Kabelmanagement ermöglichen. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bieten die Racks von APC neben einem optimalen Luftstrom zahlreiche Konfigurationen sowie Kompatibilität mit vielen APC-Geräten.NetShelter SX »Die APC NetShelter Racks sind optimiert für eine mühelose Installation, Kabelführung, Integration der Energieverteilung und die Maximierung des Luftstroms. Die Gehäuse sind in Höhen von 24HE und 48HE erhältlich und können 1.365 kg statische (Füße) und 1.025 kg dynamische (Rollen) Last tragen. Zudem sind sie kompatibel mit diversen Stromversorgungs- und Kühlgeräten von APC und unterstützen die werkzeuglose Montage von Rack-PDUs und Kabelmanagern und ermöglichen so eine schnelle und einfache Installation von neuen Optionen beim Serverumbau. Die abschließbaren Türen und Seitenwände bieten Schutz und Sicherheit für die Geräte und Daten.Offene Racks »Die offenen NetShelter Racks stellen eine einfache, kostengünstige und hochwertige Lösung zur Unterbringung von Netzwerkausrüstung dar, bei der die Sicherheit auf der Rackebene nicht notwendig ist. Sie sind als 2- oder 4-Pfosten-Racks verfügbar und bieten einen ungehinderten Luftstrom sowie einen schnellen Zugang zu den installierten Geräten. Um das Kabelvolumen zu vergrößern, sind die offenen Racks mit vertikalen Kabelmanagern erweiterbar.Weitere Informationen zu Server-Racks von APC finden Sie hier » Smart-UPSDamit wichtige Systeme und Daten vor Stromausfällen geschützt sind, müssen USV-Systeme eine unterbrechungsfreie Stromversorgung garantieren. Gleichzeitig stellen sie kontinuierlich saubere Energie für Geräte mit empfindlicher Elektronik bereit, indem sie angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen schützen, und gewährleisten somit eine zuverlässige, effiziente und sichere Stromversorgung. Zudem bieten die Smart-UPS von APC ein intelligentes Präzisionsladesystem, welches die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit ihrer Batterien optimiert.Smart-UPS On-Line »Die Smart-UPS On-Line bietet mit der Online-Doppelwandler-Technologie eine sichere Stromversorgung für Server, Sprach-/Datennetze, medizinische Einrichtungen und kleine Industrieanlagen. Sie ist als Rack- oder Tower-Version einsetzbar und eignet sich für Lasten von 2,2 kVA bis 10 kVA. Die mitgelieferte Management-Software PowerChuteTM Network Shutdown ermöglicht einen automatischen Shutdown von Network-Betriebssystemen. Alle Modelle der Smart-UPS On-Line Produktfamilie sind für Kunden mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert und bieten neben einem großen Eingangsspannungsbereich eine exakte Ausgangsspannungs- und Frequenzregelung, einen internen Bypass sowie die Korrektur des Eingangsleistungsfaktors.Weitere Informationen zu USVs von APC finden Sie hier » Power Distribution Units (PDUs)Die APC Rack Power Distribution Units ermöglichen eine umfassende Steuerung und Überwachung der Stromversorgung von Systemen. Sie verfügen über ausreichend Leistung und Steckbuchsen für hohe kW-Lasten bei minimalem Platzbedarf. Die einfache meist werkzeuglose Installation beschleunigt die Umsetzung und verringert die Installationskosten. Zudem bieten die PDUs je nach Modellserie individuell konfigurierbare Warn- und Überlasteinstellungen ermöglichen so ein verbessertes Kapazitäts- und Änderungsmanagement. Basic Rack PDUs »APC Basic Rack PDUs besitzen einen Ein- und mehrere Ausgänge und bieten somit eine kostengünstige Stromversorgung von Rackgeräten. Sie sind werkzeuglos in den Racks montierbar und ermöglichen durch ihre unterschiedlichen Anschlüsse für 120 V, 208 V oder 230 V die Anpassung an verschiedene Stromanforderungen.Metered Rack PDUs »Die Metered Rack PDUs von APC dienen der Echtzeit-Fernüberwachung von Anschlusslasten und sorgen durch aktive Messwerterfassung für eine Optimierung der Energienutzung und den Schutz von Stromkreisen. Während benutzerdefinierte Alarme vor möglichen Überlastungen des Stromkreises warnen, bevor es zum Ausfall der IT-Systeme kommt, stellen die PDUs zusätzlich Daten zum Energieverbrauch zur Verfügung, um eine optimale Lastverteilung zu ermöglichen.Weitere Informationen zu USVs von APC finden Sie hier » Stromversorgung mit dem GlobalPlayerSchneider Electric ist als Spezialist für die digitale Transformation im Bereich Energiemanagement und Automatisierung mit der Marke APC by Schneider Electric seit vielen Jahren im Bereich der sicheren Stromversorgung weltweit führend. APC bietet Gesamtlösungen für Datacenter Infrastruktur, USV- und Rack-Systeme, Klima-Geräte, Sicherheits- und Überwachungssoftware für die physikalische Infrastruktur sowie Design- und Managementsoftware runden das Portfolio ab.
Alle bei Mercateo verfügbaren Stromversorgungslösungen finden Sie in der APC-Markenwelt »
|
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt. UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“ Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler. |
Über unsSupportPresseJob & KarriereAGBImpressumDatenschutzNewsletterNachhaltigkeitDatenschutzeinstellungen |