Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte Ant.dose 2f pur edelstahl edst Schraubbef 1743-866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zentralplatte Ant.dose 2f pur edelstahl edst Schraubbef
Zentralplatte Ant.dose 2f pur edelstahl edst Schraubbef
Artikel-Nr.:
     262-E815B85
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001724A4271
EAN/GTIN:
     4011395087893
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Zentralplatte Ant.dose 2f pur edelstahl edst Schraubbef 1743-866
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung edelstahl, schalterabdeckung, abb tasterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,78*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,32*
€ 13,08*
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,47*
€ 13,29*
2 Tage
25
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.