Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralscheibe Antennenst. edelstahl 1743-866


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3024335
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001724A4271
EAN/GTIN:
     4011395087893
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Antennendoseabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Mit 2 Anschlüssen. Nach DIN 45330. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Dritte Öffnung ausbrechbar. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: Edelstahl, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Sat, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: gerade, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Edelstahl, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 3, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Buchsen geschirmt: false, Gehäuse geschirmt: false, mit Beleuchtung: false, Lüsterklemme: false, mit Staubschutz: false, mit Aufdruck: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 63 mm, Gerätehöhe: 63 mm, Gerätetiefe: 11,6 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
1743-866
Ident Code:
2CKA001724A4271
Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,13*
€ 12,83*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 9,34*
€ 13,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,50*
€ 13,30*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 9,50*
€ 13,31*
4 Tage
18
€ 4,95*
ab € 9,85*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.