Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 63A 3p IP40 Einb Festeinbau RH063-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptschalter 63A 3p IP40 Einb Festeinbau
Hauptschalter 63A 3p IP40 Einb Festeinbau
Artikel-Nr.:
     262-E817F07
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981062
EAN/GTIN:
     4014712154865
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Hauptschalter 63A 3p IP40 Einb Festeinbau RH063-300
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
240 - 415 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12.5 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
79 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
31 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: doepke leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter, lasttrenner 63a, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 14,35*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 14,51*
2 Tage
17
€ 4,98*
ab € 10,76*
€ 14,86*
€ 5,46*
ab € 11,02*
€ 15,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,45*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09981069
ab € 0,46*
Zubehör
Doepke
09981115
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.