Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enddose BK 2f 1,8dB860 88-108MHzRad 5-862MHzTV ESC84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ESC 84 Steckdose Silber
Kathrein ESC 84 Steckdose Silber
Artikel-Nr.:
     262-E817I36
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110009
EAN/GTIN:
     4021121447228
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose
Enddose BK 2f 1,8dB860 88-108MHzRad 5-862MHzTV ESC84
Weitere Informationen:
Abdeckung:
ohne
Abschirmeffizienzklasse:
Klasse A
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.8 dB dB
Anzahl der Auslässe:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ausführung:
Enddose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
DAB+:
ja
Farbe:
Aluminium
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Montageart:
Unterputz
Radio-Frequenzband:
88 - 108 MHz
SAT-Frequenzband:
950 - 2150 MHz
Schutzart (IP):
IP00
TV-Frequenzband:
5 - 862 MHz
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, sat-antennendose kathrein, sat-antennendose, 2-fach Durchgangsdose, 2-fach Stichdose, 3 Loch Durchgangsdose, 3 Loch Stichdose, 3-fach Durchgangsdose, 3-fach Stichdose, 4-fach Durchgangsdose, 4-fach Stichdose, Anschlussdose, Antennendose, Antennensteckdose, BK-Antennendose, BK-Steckdose, Breitbanddose, Datendose, Doppeldurchgangsdose, Durchgangsdose, Einzel/Enddose, Einzeldose, Enddose für Antennentechnik, Filterdose, Modemdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, SAT-Doppelstichdose, SAT-Durchgangsdose, SAT-Steckdose, SAT-Stichdose, Steckdose, Stichdose, TWIN-Durchgangsdose, TWIN-Stichdose, Universaldose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,75*
€ 9,71*
2 Tage
104
1
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,01*
2 Tage
15
1
€ 6,40*
ab € 7,06*
€ 10,12*
1
€ 5,46*
ab € 7,16*
€ 10,25*
1 Tag
20
1
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.