Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitband-Einzeldose 2-fach ESC 84


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Breitband-Einzeldose 2-fach ESC 84
Breitband-Einzeldose 2-fach ESC 84
Artikel-Nr.:
     3517B-86458675
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21110009
EAN/GTIN:
     4021121447228
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT-Antennendose

Breitband-Einzeldose 2-fach ESC 84

Einzelanschlussdose 2fach, 5-108 und 5-862 MHz, Anschlussdaempfung typ. Radio 6,2 dB, TV 1,8 dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
Enddose
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
DAB+:
ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
2 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,81*
€ 9,70*
4 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,01*
3 Tage
14
1
€ 6,40*
ab € 7,12*
€ 10,12*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,22*
€ 10,26*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.