Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal UT ST 350x75x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz AIKU35075


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Aufbodenkanal UT ST 350x75x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz
Aufbodenkanal UT ST 350x75x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz
Artikel-Nr.:
     262-E818C03
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404720
EAN/GTIN:
     4012195100782
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal alu
aufbodenkanal
obo bettermann aufbodenkanal
Aufbodenkanal UT ST 350x75x2400mm 1zug eins.abgeschr steck vz AIKU35075
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm mm
Geeignet für:
Deckel einseitig abgeschrägt
Höhe:
75 mm mm
Länge:
2400 mm mm
Max. Anzahl der Züge:
1
Oberflächenschutz:
verzinkt
Trennwandbefestigung:
stecken
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Aufboden-Gerätekanal, Aufboden-Kanal, Bodenkanal, Pultkanal, Unterteil Aufboden-Gerätekanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 64,52*
€ 80,62*
22 Tage
nicht lagernd
2,4
€ 5,90*
ab € 68,54*
€ 85,16*
Lager 262
2,4
€ 5,95*
ab € 74,60*
€ 92,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2,4 Meter
€ 92,43*
€ 109,99
pro Meter
ab 4 Meter
€ 90,64*
€ 107,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 89,15*
€ 106,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 86,27*
€ 102,66
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 74,60*
€ 88,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2,4 Meter
Mindestbestellmenge: 2,4 Meter ( entspricht € 221,832* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404948
ab € 64,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404770
ab € 30,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404794
ab € 30,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7404816
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.