Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm AIKFD25040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E818C19
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404932
EAN/GTIN:
     4012195101697
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufboden-Gerätekanal
Kanaldeckel
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm AIKFD25040
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
250 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
37 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,08*
€ 58,46*
€ 5,46*
ab € 46,17*
€ 59,89*
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 61,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,91*
€ 62,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,64*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.