Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm AIKFDG225070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm
Artikel-Nr.:
     262-E818C25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404976
EAN/GTIN:
     4012195101925
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
deckel für geräteeinsatz
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 250x800mm AIKFDG225070
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
250 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
67 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,17*
€ 90,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,26*
€ 90,61*
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 93,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,63*
€ 93,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,06*
€ 107,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.