Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Inneneck eins.abgeschr 250x800mm AIKFIEA25040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Inneneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Inneneck-Blinddeckel für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E818C30
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405008
EAN/GTIN:
     4012195102069
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Deckel
Deckel Aufboden-Gerätekanal
Kanaldeckel
Deckel AB-K ST Inneneck eins.abgeschr 250x800mm AIKFIEA25040
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
250 mm mm
Funktion:
Inneneck
Höhe:
37 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 174,64*
€ 179,90*
€ 65,00*
ab € 175,26*
€ 180,34*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,55*
€ 191,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 191,87*
€ 197,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,06*
€ 228,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.