Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck-Blinddeckel Aufboden-Kanal AIKF IEA 25040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-90766517
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7405008
EAN/GTIN:
     4012195102069

Inneneck-Blinddeckel Aufboden-Kanal AIKF IEA 25040

Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Innenecks eines Aufflurkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
Inneneck
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 174,95*
€ 209,40*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,75*
€ 211,48*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 176,55*
€ 212,00*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 188,02*
€ 224,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,57*
€ 232,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,55*
€ 210,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.