Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte ST gr DUGBR7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindplatte ST gr
Blindplatte ST gr
Artikel-Nr.:
     262-E818D53
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407156
EAN/GTIN:
     4012195110743
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckelblindplatte
blinddeckel
Blindplatte ST gr DUGBR7
Weitere Informationen:
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Blindplatte:
ja
Farbe:
grau
Länge der Abdeckplatte:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 27,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 28,16*
€ 5,00*
ab € 20,58*
€ 28,29*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,35*
€ 29,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.