Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte ST 185mm gr DUGB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindplatte ST 185mm gr
Blindplatte ST 185mm gr
Artikel-Nr.:
     262-E818D55
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407164
EAN/GTIN:
     4012195110804
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckelblindplatte
obo bettermann blinddeckel
Blindplatte ST 185mm gr DUGB2
Weitere Informationen:
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Blindplatte:
ja
Farbe:
grau
Länge der Abdeckplatte:
185 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 9,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,17*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 10,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 10,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,65*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.