Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindplatte ST 247mm gr DUGB9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindplatte ST 247mm gr
Blindplatte ST 247mm gr
Artikel-Nr.:
     262-E818D58
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407180
EAN/GTIN:
     4012195110842
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckelblindplatte
obo bettermann blinddeckel
Blindplatte ST 247mm gr DUGB9
Weitere Informationen:
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Blindplatte:
ja
Farbe:
grau
Länge der Abdeckplatte:
247 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,69*
€ 28,30*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,02*
€ 28,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 29,16*
€ 5,46*
ab € 21,56*
€ 29,30*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,19*
€ 30,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.