Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 71mm sw RM45 Polyamid (PA) T12LP15S9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte PA 71mm sw RM45 Polyamid (PA)
Abdeckplatte PA 71mm sw RM45 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E818E08
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408148
EAN/GTIN:
     4012195114291
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Abdeckplatte PA 71mm sw RM45 Polyamid (PA) T12LP15S9011
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Länge der Abdeckplatte:
71 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 6,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,38*
€ 5,46*
ab € 4,27*
€ 6,42*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.