Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PVC 94,5mm sw CEE 60x60mm Polyvinylchlorid (PVC) CEE 60x60 mm T12LP7S9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte PVC 94,5mm sw CEE 60x60mm Polyvinylchlorid (PVC) CEE 60x60 mm
Abdeckplatte PVC 94,5mm sw CEE 60x60mm Polyvinylchlorid (PVC) CEE 60x60 mm
Artikel-Nr.:
     262-E818E18
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408204
EAN/GTIN:
     4012195114536
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte PVC 94,5mm sw CEE 60x60mm Polyvinylchlorid (PVC) CEE 60x60 mm T12LP7S9011
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
1
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
CEE 60x60 mm
Länge der Abdeckplatte:
94.5 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 8,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,19*
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 8,23*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.