Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte CEE 60X60 T12LP7S9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2275338
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408204
EAN/GTIN:
     4012195114536
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
abdeckplatte (unterflurkanal)
Abdeckplatte mit 1 Lochung (Ø 70 mm) und 60 x 60 mm Schraubbefestigung für CEE-Steckdosen, passend zur T12L-Längsseite (1/3-Abdeckung). Farbe: schwarz, Anwendung: Aufflur-Tank, Anzahl der einfachen Öffnungen: 0, Anzahl der zweifachen Öffnungen: 0, Anzahl der dreifachen Öffnungen: 0, Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen: 1, Installationstechnik: CEE 60x60 mm, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Befestigungsart: schrauben, geeignet für Beschriftungsfeld: false, mit Beschriftungsfeld: false, Anzahl der quadratischen Öffnungen: 0, Blindplatte: false, Anzahl der runden Öffnungen: 0, Anzahl der ovalen Öffnungen: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
T12LP7S9011
Ident Code:
7408204
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 7,96*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,53*
€ 8,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,19*
€ 5,46*
ab € 5,66*
€ 8,23*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.