Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere mech.Einhand Ø45mm 400qmm L290mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter KT45R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E820G31
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9202040000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsring-Schneidemaschine
Dichtungsring-Schneidmaschine
Dichtungsringschneidemaschine
Dichtungsringschneidmaschine
Kabelschere mech.Einhand Ø45mm 400qmm L290mm Geeignet für mehrdrähtige Leiter KT45R
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
45 mm mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Gesamtlänge:
290 mm
Max. Kabelquerschnitt:
400 mm² mm²
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsschneidmaschine, Ringschneidemaschine, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschneider weidmüller, dichtungsring-schneidemaschine, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Kabelschere
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,70*
€ 262,75*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 229,68*
€ 263,16*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 245,61*
€ 280,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,02*
€ 282,33*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,54*
€ 300,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,42*
€ 332,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,95*
€ 306,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9002660000
ab € 27,84*
Ähnlich
Weidmüller
9202060000
ab € 275,05*
Ähnlich
Weidmüller
9002650000
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.