Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 300Wq 2890W 9,75qm 1Kaltl 400V 30Wm 13000x750x7mm DEVISNOW300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 400V DTCE-300 2890W
Heizmatte 400V DTCE-300 2890W
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E824I33
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83902062
EAN/GTIN:
     5703466157732
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Freiflächenheizung 300Wq 2890W 9,75qm 1Kaltl 400V 30Wm 13000x750x7mm DEVISNOW300
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
2890 - 2890 W
Anschlussspannung:
400 - 400 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
750 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
9.75 m² m²
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
30 W/m W/m
Leistung:
300 W/m² W/m²
Länge:
13000 mm mm
Länge der Kaltleiter:
10000 mm mm
Stärke:
7 mm
Widerstand:
55.4 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, devi heizkabel 400 v, dünnbettheizmatten devi, heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 454,28*
€ 519,07*
Frei Haus
ab € 460,47*
€ 523,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 462,50*
€ 526,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 464,62*
€ 530,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 498,95*
€ 566,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,07*
€ 617,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,22*
€ 611,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,30*
€ 587,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 200,48*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 197,62*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 296,21*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 298,79*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 277,37*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 383,87*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 397,48*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 538,30*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 525,14*
Ähnlich
Devi
83902086
ab € 656,78*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 676,32*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 126,35*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 854,98*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 860,71*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 132,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.