Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiflächenheizung 300Wq 4250W 14,8qm 1Kaltl 400V 30Wm 14800x1000x7mm DEVISNOW300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-E824I39
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     83902086
EAN/GTIN:
     5703466157794
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Freiflächenheizung 300Wq 4250W 14,8qm 1Kaltl 400V 30Wm 14800x1000x7mm DEVISNOW300
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
4250 - 4250 W
Anschlussspannung:
400 - 400 V
Anzahl der Kaltleiter:
1
Ausführung:
Heizkabel
Breite:
1000 mm mm
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Fläche:
14.8 m² m²
Geeignet als Freiflächenheizung:
ja
Geeignet für Feuchträume:
ja
Heizleiterbelastung:
30 W/m W/m
Leistung:
300 W/m² W/m²
Länge:
14800 mm mm
Länge der Kaltleiter:
10000 mm mm
Stärke:
7 mm
Widerstand:
38.1 Ohm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenheizkabel, Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, Dachheizmatte, Heizmatte, Heizmatten, devi heizkabel 400 v, dünnbettheizmatten devi, heizband, Dünnbett-Heizmatte, Elektro-Fußbodenheizung, Freiflächenheizmatte, Fußboden-Direktheizung, Fußboden-Speicherheizung, Fußbodentemperierung, Heizung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 656,78*
€ 737,24*
Frei Haus
ab € 664,81*
€ 742,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 666,21*
€ 746,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 670,86*
€ 752,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 715,86*
€ 799,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,24*
€ 877,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,20*
€ 867,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,50*
€ 838,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,16*
€ 817,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,78*
€ 781,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Devi
83902023
ab € 200,48*
Ähnlich
Devi
83902053
ab € 197,62*
Ähnlich
Devi
83902056
ab € 296,21*
Ähnlich
Devi
83902026
ab € 298,79*
Ähnlich
Devi
83902080
ab € 277,37*
Ähnlich
Devi
83902029
ab € 383,87*
Ähnlich
Devi
83902059
ab € 397,48*
Ähnlich
Devi
83902062
ab € 454,28*
Ähnlich
Devi
83902065
ab € 538,30*
Ähnlich
Devi
83902083
ab € 525,14*
Ähnlich
Devi
83902068
ab € 676,32*
Ähnlich
Devi
83902020
ab € 126,35*
Ähnlich
Devi
83902071
ab € 854,98*
Ähnlich
Devi
83902089
ab € 860,71*
Ähnlich
Devi
83902050
ab € 132,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.