Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwächter 0,1-32A max.Rück=120s AR12DX-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromwächter 0,1-32A max.Rück=120s
Stromwächter 0,1-32A max.Rück=120s
Artikel-Nr.:
     262-E825E10
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22001130
EAN/GTIN:
     4010312205426
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Stromwächter 0,1-32A max.Rück=120s AR12DX-230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
18 mm mm
Höhe:
58 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
120 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Strommessbereich:
0.1 - 32 A A
Tiefe:
58 mm mm
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Zeitrelais, stromrelais 230v, ly relais, strommessrelais eltako, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Stromüberwachungsgerät, Strom-Überwachungsrelais, Stromwächter, Überwachungsrelais, Unterstromrelais
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,53*
€ 40,71*
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 31,97*
€ 41,10*
2 Tage
38
1
€ 6,40*
ab € 32,61*
€ 41,78*
1
€ 5,46*
ab € 33,29*
€ 42,86*
1 Tag
1
1
€ 4,98*
ab € 34,06*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.