Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromrel. 1xWechs. 16A 1TE 230V Einstellbereich 0,1-32A AR12DX-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3513168
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22001130
EAN/GTIN:
     4010312205426
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
1 Wechsler potenzialfrei 16A/250V AC. 230V-LED-Lampen bis 200W, Glühlampen 2300W. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Mit der patentierten Eltako-Duplex-Technologie (DX) können die normalerweise potenzialfreien Kontakte beim Schalten von 230V-Wechselspannung 50Hz trotzdem im Nulldurchgang schalten und damit den Verschleiß drastisch reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme (N) und L an 1(L) anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Wird der Kontakt zum Steuern von Schaltgeräten verwendet, welche selbst nicht im Nulldurchgang schalten, sollte (N) nicht angeschlossen werden, da der zusätzliche Schließverzug sonst das Gegenteil bewirkt. Mit einem internen Ringkernstromwandler wird der über einen Verbraucher V1 fließende Wechselstrom von 0,1A bis maximal 32A mit dem eingestellten Wert verglichen. Bei Überschreitung schaltet ein Relais innerhalb von 0,5 Sekunden einen an 2 angeschlossenen Verbrauchern V2 ab bzw. einen an 3 angeschlossenen Verbrauchern V3 ein. Einstellgenauigkeit ±5%. Ab 25A schaltet das Relais immer ein. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Die Strombasis A wird mit dem unteren rastenden Drehschalter A eingestellt. Als Basiswerte stehen 0,1A, 0,3A, 0,6A, 0,9A, 1,5A, 1,9A, 3,0A und 3,2A zur Wahl. Der Multiplikator xA wird mit dem mittleren rastenden Drehschalter xA eingestellt und liegt zwischen 1 und 10. Somit lassen sich Ströme ab 0,1A (Strombasis 0,1A und Multiplikator 1) einstellen. Die Rückfallverzögerung RV kann mit dem oberen rastenden Drehschalter RV zwischen 0 und 120 Sekunden eingestellt werden. Die Hysterese ist mit ca. 25% fest vorgegeben. Schaltzustandsanzeige mit LED. Der Messeingang M1-M2 ist gegenüber der Stromversorgung L-N und dem Arbeitskontakt 1(L)-2/3 galvanisch getrennt. Größere Referenzwerte als 32A können über einen externen Messwandler angepasst werden. Breite: 18 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 58 mm, Stromart: AC, Strommessbereich: 0,1...32 A, Externer Stromwandler: false, Spannungsmessbereich: 230 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Externe Stromversorgung erforderlich: false, mit abnehmbaren Klemmen: false, 1-Phasen-Fenster möglich: false, 3-Phasen-Fenster möglich: false, 1-Phasen-Unterstrom möglich: false, 3-Phasen-Unterstrom möglich: false, 1-Phasen-Überstrom möglich: false, 3-Phasen-Überstrom möglich: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom: false, Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom: false, Funktion Gleichstrom-Fenster: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 230 V, Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: 120 s, Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: 0 s, Betriebsspannung AC 50 Hz: 230 V, Betriebsspannung DC: 230 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eltako GmbH
Produkt Typ:
AR12DX-230V
Ident Code:
22001130
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Zeitrelais, stromrelais 230v, ly relais, strommessrelais eltako, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 31,53*
€ 40,71*
1 Tag
11
1
€ 5,90*
ab € 31,97*
€ 41,10*
2 Tage
38
1
€ 6,40*
ab € 32,61*
€ 41,78*
1
€ 5,46*
ab € 33,29*
€ 42,86*
Lager 5497
1
1
€ 4,98*
ab € 34,06*
€ 43,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.