Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Ø60x66mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1555-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E825F76
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555-41
EAN/GTIN:
     4013456470408
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Ø60x66mm Kst IP2X rnd GerVerbDosekast 1555-41
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
eineinhalb
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13.3 - 13.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
64.5 mm
Koppelbar:
ja
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
66 - 66 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,15164*
€ 0,21764*
2 Tage
15750
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1628*
€ 0,2228*
3 Tage
1750
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16783*
€ 0,23783*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1775*
€ 0,2475*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16811*
€ 0,26811*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26811*
€ 0,31905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23811*
€ 0,28335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20811*
€ 0,24765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19811*
€ 0,23575
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16811*
€ 0,20005
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.