Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YV-Schaltdraht YV x0,2 wsge SP100 Kl.1 Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Bündel 46093.100


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E826H71
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     46093.100
EAN/GTIN:
     4049759067021
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Schaltdraht YV
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
YV-Schaltdraht YV x0,2 wsge SP100 Kl.1 Polyvinylchlorid (PVC) Farbe Bündel 46093.100
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
2
Außendurchmesser ca.:
0.9 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Signalkabel:
ja
Kategorie:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Leiternennquerschnitt:
0.2 mm²
Mantel-Farbe:
weiß/gelb
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Verseilung:
Bündel
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 19,31*
€ 26,70*
Lager 262
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 21,52*
€ 29,50*
15 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 29,73*
€ 39,97*
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 30,44*
€ 40,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,31*
€ 50,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,50*
€ 35,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,08*
€ 34,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,05*
€ 29,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,52*
€ 25,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.