Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-2432911 Herst.-Nr.: 46093.100 EAN/GTIN: 4049759067021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Andere Ausführungen auf Anfrage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mantel-Material: | PVC | EF011806: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | EF011577: | ohne | EF011578: | ohne | EF011579: | ohne | EF011580: | ohne | Funktionserhalt: | nein | Ader-Isolation: | PVC | EF011805: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Kategorie: | ohne | Flammwidrig: | nein | EF010804: | blank | Verseilelement: | nein | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilung: | sonstige | Schirm über Verseilung: | ohne | Schutzmantel: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,90* | ab € 19,31* | € 26,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,95* | ab € 21,52* | € 29,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 986 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,50* | ab € 29,73* | € 39,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,90* | ab € 30,44* | € 40,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 38,31* | € 50,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 986 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,2973* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 986 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 986 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|