Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 142mm sw RM45 Polyamid (PA) T12LP17S9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte PA 142mm sw RM45 Polyamid (PA)
Abdeckplatte PA 142mm sw RM45 Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E827J20
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408164
EAN/GTIN:
     4012195114352
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Abdeckplatte PA 142mm sw RM45 Polyamid (PA) T12LP17S9011
Weitere Informationen:
Anwendung:
Aufflur-Tank
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Länge der Abdeckplatte:
142 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose, Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 7,91*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 8,10*
€ 5,46*
ab € 5,72*
€ 8,14*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,92*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.