Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 6AAC Schraub CAF6-11N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB GJL1201330R0004 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB GJL1201330R0004 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     262-E827J33
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1201330R0004
EAN/GTIN:
     4013614142666
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Frontbef 6AAC Schraub CAF6-11N
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Frontbefestigung
Weitere Suchbegriffe: abb hilfsschalter 1s 1ö, gehäuse für motorschutzschalter, hilfskontakt abb, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,82*
€ 5,54*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,47*
€ 6,45*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,83*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 7,08*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.