| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E827J78 Herst.-Nr.: 04.242.1553.0 EAN/GTIN: 4015573061187 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung ws RM=5mm unbedr 9705AL Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Farbe: | weiß | Rastermaß: | 5 mm mm | Symbol Aufdruck: | unbedruckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wieland klemmenmarkierung, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 500 | | € 4,45* | ab € 0,0639* | € 0,0855* | | | | | | | | 500 | | € 5,46* | ab € 0,07702* | € 0,10212* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,07968* | € 0,10508* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,0836* | € 0,1103* | | | | Lager 262 | | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,09608* | € 0,12568* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 62,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|