| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25926524 Herst.-Nr.: 04.242.1553.0 EAN/GTIN: 4015573061187 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild 04.242.1553.0 Einzelbezeichnungsschild für Rehenklemmen Typ 9700 AL , Größe: 5x14mm, Farbe weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 500 | | € 4,45* | ab € 0,0636* | € 0,0846* | | | | Lager 3517 | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,07702* | € 0,10122* | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,07978* | € 0,10418* | | | | | 16 Tage | | | 500 | | € 6,99* | ab € 0,0842* | € 0,1094* | | | | | | | | 500 | | € 5,95* | ab € 0,09598* | € 0,12478* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 50,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|