Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-ZF-Verstärker 9f 24dB NTeingeb Entzerrer Pegelsteller VWS2900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein VWS 2900 Satblock-Verteilung 1 Eingänge 8 Ausgänge
Kathrein VWS 2900 Satblock-Verteilung 1 Eingänge 8 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-E828E09
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510026
EAN/GTIN:
     4021121468889
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
SAT-ZF-Verstärker 9f 24dB NTeingeb Entzerrer Pegelsteller VWS2900
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
9
Anzahl der Eingänge:
9
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Entzerrer:
ja
Netzteil:
eingebaut
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei Sat:
24 dB dB
Verstärkung bei terrestrisch:
21 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verteilnetzverstärker, BK-Verteilverstärker, Multischalter, SAT-Verstärker, SAT-Verteilnetzverstärker, SAT-Verteilverstärker, hausanschlussverstärker kathrein, antennenverstärker, Basisgerät Multiswitchsystem, Einschleusverstärker, Inline-Verstärker, Leitungsverstärker, Nachverstärker, Satellitenantennenverstärker, SAT-ZF-Verstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verstärker für Satellitentechnik, Verstärker für SAT-Technik, Verstärker für terrestrisch und SAT-Signal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 201,72*
€ 205,88*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 211,83*
€ 215,75*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 214,17*
€ 218,09*
€ 3,50*
ab € 214,62*
€ 218,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,35*
€ 220,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.