Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Pigtail ST 50125 OM3 2m mehrf Aderpigtail MM50125 150M1AO0020E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 150M1AO0020E Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Mehrfarbig
METZ CONNECT 150M1AO0020E Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Mehrfarbig
METZ CONNECT 150M1AO0020E Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     262-E828G11
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1AO0020E
EAN/GTIN:
     4250184116301
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Pigtail ST 50125 OM3 2m mehrf Aderpigtail MM50125 150M1AO0020E
Weitere Informationen:
Adertyp:
Kompaktader
Farbe:
mehrfarbig
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp:
ST
Typ:
Aderpigtail
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, LWL Pigtail, lwl patchkabel st stecker auf st stecker 2m om2, lwl patchkabel st stecker auf st stecker, lwl patchkabel st stecker auf st stecker om3, Aderpigtail, E2000 LAN-Pigtail, E2000-Pigtail, Faserpigtail, FC-Pitgail, FDDI-Adapter, Glasfaser, Kabelpigtail, LC-Pigtail, LWL-Pigtail, MT-RJ-Pigtail, Pigtail, SC-Aderpigtail, SC-Pigtail, Spleiß, ST-Aderpigtail, ST-Pigtail
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,09*
€ 30,02*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,92004*
€ 33,49008*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,73388*
€ 34,51392*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,50008*
€ 35,39004*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,60*
€ 37,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 360,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.