Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigtail ST-PC OM3 12Frb,2m 150M1AO0020E


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 150M1AO0020E Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Mehrfarbig
METZ CONNECT 150M1AO0020E Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Mehrfarbig
METZ CONNECT 150M1AO0020E Glasfaserkabel 2 m ST OM3 Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     3517B-99084242
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150M1AO0020E
EAN/GTIN:
     4250184116301
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Pigtail ST-PC OM3 12Frb,2m 150M1AO0020E

ST-Stecker nach IEC 61754-2, Multimodefaser OM3, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
ST
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 25,09*
€ 30,02*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 24,92004*
€ 33,49008*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 25,73388*
€ 34,51392*
3 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,50008*
€ 35,39004*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,60*
€ 37,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,49008*
€ 39,8532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,26004*
€ 39,57945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,28004*
€ 37,22325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,92008*
€ 35,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,77004*
€ 33,04635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,92004*
€ 29,65485
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,07667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.